Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11RF91
Cod. Produttore
11RF91
Cod. EAN
8013975020159

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 0,6-1 A
  • Grado protezione: IP20
  • Reset: Manuale
  • Rilevamento mancanza fase: Sì
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: 11RF91
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 0,6...1A

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,6 ... 1 A

Produttore

Relè termico 0,6-1A protezione motore sensibile mancanza fase montaggio su minicontattori