› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 90-110A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE

Cod. Rexel LWRFN110110
Cod. Produttore RFN110110
Cod. EAN 8013975239650

Informazioni principali

  • Modalità reset: Manuale
  • Montaggio: Diretto su BF95-BF150
  • Corrente nominale: 90...110A
  • Protezione: Non sensibile a mancanza fase
  • Numero poli: Tre (trifase)
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Certificazioni: cULus
  • Serie: RFN110110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 90...110A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

90 ... 110 A

RELE TERMICO 90-110A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE