› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 70-95A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE

Cod. Rexel LWRFN110095
Cod. Produttore RFN110095
Cod. EAN 8013975239643

Informazioni principali

  • Modalità reset: Manuale
  • Montaggio: Diretto su BF95-BF150
  • Intervallo corrente: 70-95 A
  • Tipo: Relè protezione motore
  • Fasi: 3 poli (trifase)
  • Sensibilità: Non sensibile mancanza fase
  • Norme: IEC/EN 60947-1,4-1
  • Serie: RFN110095

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 70...95A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

70 ... 95 A

RELE TERMICO 70-95A PROTEZIONE MOTORE MONTAGGIO SU CONTATTORI BF95-150 RIPRISTINO MANUALE