› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

RELE TERMICO 70-95A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO PER CONTATTORI BF95-150

Cod. Rexel LWRFNA110095
Cod. Produttore RFNA110095
Cod. EAN 8013975239681

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente impiego: 70-95 A
  • Classe intervento: 10A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Reset: Automatico
  • Montaggio: Diretto su BF95-BF150
  • Serie: RFNA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 70...95A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

intervallo di corrente regolabile

70 ... 95 A

RELE TERMICO 70-95A PROTEZIONE MOTORE RIPRISTINO AUTOMATICO PER CONTATTORI BF95-150