› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè termico protezione motore 60-82A montaggio diretto BF95-150 ripristino manuale

Cod. Rexel LWRFN110082
Cod. Produttore RFN110082
Cod. EAN 8013975239636

Informazioni principali

  • Modalità reset: Manuale
  • Corrente nominale: 60-82A
  • Montaggio: Diretto su BF95-BF150
  • Tipo: 3 poli, 3 fasi
  • Sensibilità: Non sensibile a mancanza fase
  • Serie: RFN110082
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Certificazioni: cULus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 60...82A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

60 ... 82 A

Relè termico protezione motore 60-82A montaggio diretto BF95-150 ripristino manuale