Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD313
Cod. Produttore
LRD313
Cod. EAN
3389119215459

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca
  • Campo regolaz. termica: 9-13 A
  • Classe di sgancio: 10A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Frequenza rete: 0-400 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 70x55x123 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD313 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 5,5kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 9-13A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 13 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 9...13 A - Classe 10A