Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD325
Cod. Produttore
LRD325
Cod. EAN
3389119215473

Informazioni di prodotto

LRD325 offre protezione affidabile per motori elettrici con un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio diretto su contattori TeSys D
  • Reset manuale e automatico per una gestione flessibile
  • Test e indicatore meccanico integrati per verifica immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficiente con classe di intervento 10
  • Rilevamento squilibrio di fase per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione termica precisa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD325 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 17-25 A, una classe di intervento 10 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 25 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 16...25 A - Classe 10A