Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHRA101CE024
Cod. Produttore
HRA101CE024
Cod. EAN
8013975233146

Informazioni di prodotto

RELE' SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC
Descrizione del produttore: RELE' SLIM ELETTROMECCANICO ASSEMBLATO SU ZOCCOLO, 24VAC/DC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, TERMINALI A VITE

corrente nominale

6 A

larghezza

6,3 mm

altezza

89,5 mm

profondità

76,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO SCAMBIO 6A 24VAC/DC TERMINALI A VITE

€ 16,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info