› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE' SLIM STATICO 2A SSR COMANDO 24VDC USCITA 24-280VAC INDUSTRIALE

Cod. Rexel LWHR201AS024
Cod. Produttore HR201AS024
Cod. EAN 8013975233863

Informazioni principali

  • Configurazione: 1 contatto statico
  • Tensione isolamento: 2500 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Uscita: 24…280 VAC
  • Tempo di manovra: 10 ms chiusura/apertura
  • Temperatura impiego: -30°C / +80°C
  • Serie: HR201AS024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' SLIM SSR, 24VDC, 2A, 1 CONTATTO SSR, USCITA 24...280VAC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

larghezza

28 mm

altezza

15 mm

profondità

5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

RELE' SLIM STATICO 2A SSR COMANDO 24VDC USCITA 24-280VAC INDUSTRIALE