› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO SCAMBIO 6A 60VDC 230V USO INDUSTRIALE

Cod. Rexel LWHR101CE060
Cod. Produttore HR101CE060
Cod. EAN 8013975233139

Informazioni principali

  • Configurazione: 1 contatto in scambio
  • Tensione isolamento: 250 V IEC/EN
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione comando: 60 VDC, 110-125VAC/DC, 220-240VAC
  • Potenza max comando: 1500 W AC-1
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Materiale contatto: Argento/Nichel (Ag/Ni)
  • Serie: HR101CE060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' SLIM ELETTROMECCANICO, 60VDC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. COMANDO 110...125VAC/DC QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS110 O HR1XS110S. COMANDO 220...240 QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS230 O HR1XS230S

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

28 mm

altezza

15 mm

profondità

5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO SCAMBIO 6A 60VDC 230V USO INDUSTRIALE