Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Descrizione del produttore: RELE' SLIM ELETTROMECCANICO, 24VDC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. COMANDO 24VAC/DC QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS024 O HR1XS024S

corrente nominale

6 A

larghezza

28 mm

altezza

15 mm

profondità

5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO IN SCAMBIO 6A 24VDC USO INDUSTRIALE