› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO IN SCAMBIO 6A 12VDC USO ELETTRONICO

Cod. Rexel LWHR101CE012
Cod. Produttore HR101CE012
Cod. EAN 8013975233115

Informazioni principali

  • Contatto: 1 in scambio
  • Tensione isolamento: 250 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Comando bobina: 12 VDC/12 VAC
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Potenza max AC-1: 1500 W
  • Temperatura impiego: -40°C +70°C
  • Serie: HR101CE012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' SLIM ELETTROMECCANICO, 12VDC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. COMANDO 12VAC/DC QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS024 O HR1XS024S

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

28 mm

altezza

15 mm

profondità

5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO IN SCAMBIO 6A 12VDC USO ELETTRONICO