Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LW31CSP2E220
Cod. Produttore
31CSP2E220
Cod. EAN
8013975601471

Informazioni di prodotto

RELE' SEQUENZA MOTORI 220V
Descrizione del produttore: START-UP PRIORITY CHANGE RELAYS, PLUG-IN VERSION, 2 OUTPUTS. AC SUPPLY VOLTAGE, 220VAC

larghezza

38 mm

altezza

76 mm

profondità

84 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Produttore

Rele Sequenza Motori 220V Start-Up Priority Change Plug-In 2 Uscite AC