Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LW31CSP2E110
Cod. Produttore
31CSP2E110
Cod. EAN
8013975601464

Informazioni di prodotto

RELE' SEQUENZA MOTORI 110V
Descrizione del produttore: START-UP PRIORITY CHANGE RELAYS, PLUG-IN VERSION, 2 OUTPUTS. AC SUPPLY VOLTAGE, 110VAC

larghezza

38 mm

altezza

76 mm

profondità

84 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Produttore

RELE SEQUENZA MOTORI 110V START-UP PRIORITY CHANGE 2 USCITE PLUG-IN