Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVMP10A024
Cod. Produttore
LVMP10A024
Cod. EAN
8013975125069
Descrizione del produttore: Relè di scambio precedenza, esecuzione modulare, a 2 uscite. Alimentazione in AC, 24VAC

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

RELE SCAMBIO PRECEDENZA 2 USCITE MODULARE 24VCA ALIMENTAZIONE AC