Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVMP05
Cod. Produttore
LVMP05
Cod. EAN
8013975147566
Descrizione del produttore: Relè di scambio precedenza, esecuzione modulare, a 2 uscite. Alimentazione in AC e DC, 24-48VDC, 24...240VAC

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Produttore

Relè scambio precedenza modulare 1 ingresso 24-48V DC 24-240V AC uso industriale