Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMA50A240
Cod. Produttore
PMA50A240
Cod. EAN
8013975172841
Descrizione del produttore: RELÈ PROTEZIONE POMPE PER SISTEMA MONOFASE E TRIFASE, MASSIMA CORRENTE AC E MINIMO COS?. MANCANZA FASE ED ERRATA SEQUENZA FASI, 5A O 16A

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

trasformatore di corrente esterno

finestra monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,1 ... 16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Produttore

Relè protezione pompe 220-240VAC monofase trifase, controllo fase e sequenza, 5A 16A