› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE PROTEZIONE RETE TRIFASE 3F/N 480-600V MULTIFUNZIONI INDUSTRIA

Cod. Rexel LWPMV70NA600
Cod. Produttore PMV70NA600
Cod. EAN 8013975179833

Informazioni principali

  • Tipo sistema: Trifase con/senza neutro
  • Tensione nominale: 480-600 VAC
  • Set point tensione: 80-115% Ue
  • Asimmetria: 5-15% Ue
  • Uscite relè: 2 contatti in scambio
  • Montaggio: Guida DIN 35mm
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Serie: PMV70NA600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE CON O SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC ED ASIMMETRIA. MANCANZA FASE, MANCANZA NEUTRO ED ERRATA SEQUENZA FASI, 480...600VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

480 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 600 V

intervallo di misura della tensione 1

336 ... 720 V

RELE PROTEZIONE RETE TRIFASE 3F/N 480-600V MULTIFUNZIONI INDUSTRIA