Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV80NA440
Cod. Produttore
PMV80NA440
Cod. EAN
8013975179857
Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE CON O SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA. MANCANZA FASE, MANCANZA NEUTRO ED ERRATA SEQUENZA FASI, 380...440VAC 50/60HZ

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

intervallo di misura della tensione 1

266 ... 528 V

Produttore

RELE VOLTMETRICO PROTEZIONE RETE TRIFASE 3F/N 380-440V MULTIFUNZIONI