› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè protezione rete trifase multifunzione 600V per controllo tensione e sequenza fasi

Cod. Rexel LWPMV30A600
Cod. Produttore PMV30A600
Cod. EAN 8013975154625

Informazioni principali

  • Tipo sistema: Trifase senza neutro
  • Tensione nominale controllo: 600 VAC
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz ±5%
  • Potenza assorbita max: 19 VA
  • Relè: 1 SPDT, 8 A
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Serie: PMV30A600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, MINIMA TENSIONE AC. MANCANZA FASE ED ERRATA SEQUENZA FASI, 600VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

600 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

600 ... 600 V

intervallo di misura della tensione 1

420 ... 720 V

Relè protezione rete trifase multifunzione 600V per controllo tensione e sequenza fasi