Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
35,8 mm
altezza
104,7 mm
profondità
64,9 mm
sottotensione trifase possibile
sovratensione trifase possibile
finestra trifase possibile
tipo di tensione del campo di misura
AC
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Max. ritardo all'eccitazione ammesso
20 s
Min. ritardo all'eccitazione impostabile
0,1 s
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti di commutazione
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
380 ... 575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
intervallo di misura della tensione 1
266 ... 690 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te