Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV70A240
Cod. Produttore
PMV70A240
Cod. EAN
8013975125090
Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC ED ASIMMETRIA. MANCANZA FASE ED ERRATA SEQUENZA FASI, 208...240VAC 50/60HZ

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

20 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

145,6 ... 288 V

Produttore

Relè protezione rete trifase 208-240V multifunzione voltmetrico per sistemi senza neutro