Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV50A127
Cod. Produttore
PMV50A127
Cod. EAN
8013975142196

Informazioni di prodotto

RELE' PROT.RETE 3F 100/127V MULTIFUNZ.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC. MANCANZA FASE ED ERRATA SEQUENZA FASI, 100...127VAC 50/60HZ

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 127 V

intervallo di misura della tensione 1

70 ... 152 V

Produttore

RELE PROTEZIONE RETE TRIFASE 100-127V MULTIFUNZIONI VOLTMETRICO AC