Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV40A127
Cod. Produttore
PMV40A127
Cod. EAN
8013975142165

Informazioni di prodotto

RELE' PROT.RETE 3F 100/127V MULTIFUNZ.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, ERRATA ASIMMETRIA. MANCANZA FASI ED ERRATA SEQUENZA FASI, 100…127VAC 50/60HZ

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 127 V

intervallo di misura della tensione 1

70 ... 152 V

Produttore

Relè protezione rete trifase 100/127V multifunzione per controllo fase e sequenza