› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE PROTEZIONE RETE MONOFASE 380-440V MULTIFUNZIONE VOLTMETRICO AC

Cod. Rexel LWPMV55A440
Cod. Produttore PMV55A440
Cod. EAN 8013975142264

Informazioni principali

  • Tipo sistema: Monofase
  • Tensione nominale: 380-440 VAC
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Corrente termica Ith: 8 A
  • Tempo intervento: 0.1-20 s
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Dimensioni (LxAxP): 35.8x104.7x64.9 mm
  • Serie: PMV55A440

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA MONOFASE, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC, 380...440VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

intervallo di misura della tensione 1

266 ... 528 V

RELE PROTEZIONE RETE MONOFASE 380-440V MULTIFUNZIONE VOLTMETRICO AC