Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMF20A240
Cod. Produttore
PMF20A240
Cod. EAN
8013975142271
Descrizione del produttore: RELÈ FREQUENZIOMETRICO PER SISTEMA MONOFASE E TRIFASE, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA, 220...240VAC 50/60HZ

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

20 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

soglia di intervento per frequenza

45 ... 66 Hz

tensione nominale

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Produttore

RELE PROTEZIONE RETE MONOFASE 220-240V MULTIFUNZIONE FREQUENZIOMETRICO