Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
LW31DRPTC24
Cod. Produttore
31DRPTC24
Cod. EAN
8013975049693
Descrizione del produttore: RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 24VDC

larghezza

45 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 ... 24 V

Produttore

RELE PROTEZIONE TERMISTORI PTC 24VDC CONTROLLO CIRCUITI ELETTRICI