Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
LW31DRPT110
Cod. Produttore
31DRPT110
Cod. EAN
8013975601013
Descrizione del produttore: RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 110VAC

larghezza

45 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us

110 ... 110 V

Produttore

RELE PROTEZIONE TERMISTORI PTC 110V AC uso industriale