Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV95NA575NFC
Cod. Produttore
PMV95NA575NFC
Cod. EAN
8013975237342
Descrizione del produttore: RELÈ MULTIFUNZIONE VOLTMETRICO E FREQUENZIOMETRICO PER SISTEMI TRIFASE CON O SENZA NEUTRO CON TECNOLOGIA NFC E APP. 380...575VAC 50/60HZ

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 575 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 575 V

intervallo di misura della tensione 1

266 ... 690 V

Produttore

RELE PROTEZIONE TRIFASE 3F/N 380-575V MULTIFUNZIONE NFC SISTEMI ELETTRICI