› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE MINIATURIZZATO 2 CONTATTI SCAMBIO 8A 24VAC CON LED INDICATORE STATO

Cod. Rexel LWHR502CA024
Cod. Produttore HR502CA024
Cod. EAN 8013975233535

Informazioni principali

  • Configurazione contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VAC
  • Corrente nominale: 8A
  • Potenza massima comandabile: 2000W AC-1
  • Tempi di manovra: <15 ms
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura di esercizio: -40°C/+70°C
  • Serie: HR502CA024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' MINIATURIZZATO CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 24VAC, 8A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2...

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

29 mm

altezza

25,5 mm

profondità

13 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

RELE MINIATURIZZATO 2 CONTATTI SCAMBIO 8A 24VAC CON LED INDICATORE STATO
€ 10,62 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info