Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR302CA230
Cod. Produttore
HR302CA230
Cod. EAN
8013975233368
Descrizione del produttore: RELE' MINIATURIZZATO, 2300VAC, 8A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2...

corrente nominale

8 A

larghezza

29 mm

altezza

15,7 mm

profondità

12,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

RELE MINIATURIZZATO 2 CONTATTI SCAMBIO 8A 230VAC MONTAGGIO ZOCCOLO HR5XS2