› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE MINIATURIZZATO 2 CONTATTI SCAMBIO 8A 24VDC LED INDICATORE STATO Montaggio zoccolo HR5XS2

Cod. Rexel LWHR502CD024
Cod. Produttore HR502CD024
Cod. EAN 8013975233528

Informazioni principali

  • Configurazione: 2 contatti in scambio
  • Tensione di comando: 24VDC
  • Corrente nominale: 8A
  • Potenza massima AC-1: 2000W
  • Materiale contatti: Ag/Ni
  • Tempi di manovra: <15 ms
  • Fissaggio: Su guida DIN 35mm
  • Serie: HR502CD024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' MINIATURIZZATO CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 24VDC, 8A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2...

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

29 mm

altezza

25,5 mm

profondità

13 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

RELE MINIATURIZZATO 2 CONTATTI SCAMBIO 8A 24VDC LED INDICATORE STATO Montaggio zoccolo HR5XS2