Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
16 A
larghezza
29 mm
altezza
25,5 mm
profondità
13 mm
azionamento, polarità
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Altro
con indicatore a LED
materiale del contatto
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Numero contatti di commutazione
1
Materiale dell'inserto del contatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
230 ... 230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te