Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV10A440
Cod. Produttore
PMV10A440
Cod. EAN
8013975154656
Descrizione del produttore: Relè voltmetrico per sistema trifase senza neutro, mancanza fase ed errata sequenza fasi, 208...480VAC 50/60Hz

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

63 mm

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,06 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 480 V

intervallo di misura della tensione 1

177 ... 528 V

Produttore

Relè voltmetrico mancanza fase sequenza fasi 1 modulo 208-480V trifase

€ 77,59 x 1 pz.
(pz.)