› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Relè luci connesso 300W incasso controllo remoto

Cod. Rexel BTI3584C
Cod. Produttore 3584C
Cod. EAN 8005543616420

Informazioni principali

  • Potenza max: 300 W
  • Tensione: 100-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo: 0,5 W funzionamento
  • Protezione: IP20, IK04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Terminali: 5 morsetti a vite
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il relè luci connesso BTicino modello 3584C è un micro-modulo progettato per il controllo intelligente dell’illuminazione, compatibile con carichi fino a 300 W. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz, consente il comando delle luci sia localmente che da remoto, integrandosi con pulsanti tradizionali o comandi wireless. Realizzato in policarbonato autoestinguente, garantisce robustezza (IK 04) e protezione IP20. Il dispositivo richiede il collegamento al neutro e supporta una tensione di alimentazione da 100 a 240 V con frequenza di 50/60 Hz. Presenta un consumo contenuto di 0,5 W in funzione e 0,2 W in stand-by. Il morsetto a vite consente il collegamento di conduttori fino a 2,5 mm². Il relè è dotato di indicatore LED per la configurazione e di un tasto reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Supporta il comando di carichi universali, inclusi lampade a incandescenza, alogene, LED retrofit e trasformatori elettronici o ferromagnetici, con potenze massime specifiche per ciascun tipo di carico. La rete wireless mesh assicura un sistema di controllo sicuro e affidabile, conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè luci connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. È compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 300 W. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Si installa come un relè tradizionale nella scatola da incasso (dietro il pulsante) o in scatole di derivazione. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

1,3 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7015

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 300 W

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Relè luci connesso 300W incasso controllo remoto
€ 53,92 x 1 pz.
(pz.)