› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE LIVELLO 24VCA MODULARE MULTIFUNZIONE RIPRISTINO AUTOMATICO INDUSTRIA

Cod. Rexel LWLVMKIT20A024
Cod. Produttore LVMKIT20A024
Cod. EAN 8013975216767

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 VCA
  • Numero sonde: 3
  • Tempo intervento: ≤0.6 s
  • Contatti relè: 1 scambio SPDT
  • Corrente nominale: 8 A
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Dimensioni: 35.8x104.7x64.9 mm
  • Serie: LVMKIT20A024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, MONOTENSIONE. FUNZIONI MULTIPLE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 24VAC +2SN1

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

RELE LIVELLO 24VCA MODULARE MULTIFUNZIONE RIPRISTINO AUTOMATICO INDUSTRIA