› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE LIVELLO 240VCA MODULARE MULTIFUNZIONE RIPRISTINO AUTOMATICO INDUSTRIA

Cod. Rexel LWLVMKIT20A240
Cod. Produttore LVMKIT20A240
Cod. EAN 8013975216774

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 VAC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di commutazione max: 400 VAC
  • Numero relè: 1 contatto in scambio
  • Sensibilità sonde: 2,5...50 kΩ regolabile
  • Tempi di ritardo: intervento ≤0.6 s, ripristino ≤0.75 s
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Serie: LVM20A240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, MONOTENSIONE. FUNZIONI MULTIPLE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 240VAC +2SN1

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

RELE LIVELLO 240VCA MODULARE MULTIFUNZIONE RIPRISTINO AUTOMATICO INDUSTRIA