Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
38 mm
altezza
76 mm
profondità
84 mm
numero di ingressi elettrodi
3
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
principio di misura fisico
Conduttivo
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Numero contatti di commutazione
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te