Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LW31LV2E400
Cod. Produttore
31LV2E400
Cod. EAN
8013975091968

Informazioni di prodotto

RELE' LIVELLO 220-230-240/380-400-415V

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE ESTRAIBILE, BITENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 220...240VAC/380...415VAC

larghezza

38 mm

altezza

76 mm

profondità

84 mm

numero di ingressi elettrodi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 415 V

Produttore

RELE LIVELLO BITENSIONE 220-240V/380-415V ESECUZIONE ESTRAIBILE RIPRISTINO AUTOMATICO