Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LW31LV1E110
Cod. Produttore
31LV1E110
Cod. EAN
8013975015766

Informazioni di prodotto

RELE' LIVELLO 110V
Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE ESTRAIBILE, MONOTENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 24VAC

larghezza

38 mm

altezza

76 mm

profondità

84 mm

numero di ingressi elettrodi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Produttore

RELE LIVELLO MONOTENSIONE 110V ESECUZIONE ESTRAIBILE RIPRISTINO AUTOMATICO