Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVM20A127
Cod. Produttore
LVM20A127
Cod. EAN
8013975144688
Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, MONOTENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 110...127VAC

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Produttore

RELE LIVELLO 110-127VCA MONOTENSIONE MODULARE PER LIQUIDI CONDUTTIVI