Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVM40A127
Cod. Produttore
LVM40A127
Cod. EAN
8013975144725
Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, MONOTENSIONE. FUNZIONI MULTIPLE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 110...127VAC

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

numero di ingressi elettrodi

5

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Produttore

Relè livello modulare multifunzione monovolt 110-127VCA automazione controllo segnali