Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVM30A415
Cod. Produttore
LVM30A415
Cod. EAN
8013975125021
Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, BITENSIONE. FUNZIONI DI SVUOTAMENTO O RIEMPIMENTO. RIPRISTINO AUTOMATICO, 110...127VAC/280...415VAC

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Produttore

RELE LIVELLO MODULARE BITENSIONE 110-415VCA FUNZIONI SVUOTAMENTO RIEMPIMENTO AUTOMATICO