Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWLVM25240
Cod. Produttore
LVM25240
Cod. EAN
8013975154830

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24-240VAC/DC
  • Sensibilità regolabile: 2,5...150 kΩ
  • Numero sonde: 3
  • Tempo intervento: ≤1s
  • Contatti relè: 1 scambio SPDT
  • Tensione nominale contatti: 250VAC
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Serie: Montaggio guida DIN
Descrizione del produttore: RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE MODULARE, MULTITENSIONE. FUNZIONI DI SVUOTAMENTO O RIEMPIMENTO. RIPRISTINO AUTOMATICO, 24...240VAC/DC

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

RELE LIVELLO 1 MODULO MULTITENSIONE 24-240V AC/DC FUNZIONE SVUOTAMENTO RIEMPIMENTO