Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR8020A230
Cod. Produttore
HR8020A230
Cod. EAN
8013975269138
Descrizione del produttore: RELE\' INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC

corrente nominale

30 A

larghezza

33,5 mm

altezza

68,6 mm

profondità

26,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

RELE INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC per applicazioni sicurezza ambienti esplosivi