Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
7 A
larghezza
28 mm
altezza
36 mm
profondità
21 mm
azionamento, polarità
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Altro
con indicatore a LED
materiale del contatto
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Numero contatti di commutazione
2
Materiale dell'inserto del contatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
230 ... 230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile