Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR702CD024
Cod. Produttore
HR702CD024
Cod. EAN
8013975233757
Descrizione del produttore: RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO TIPO OCTAL, 24VDC, 10A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO, MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR7XS1

corrente nominale

10 A

larghezza

36 mm

altezza

42 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE INDUSTRIALE OCTAL 2 CONTATTI SCAMBIO 10A 24VDC LED HR7XS1