Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9D08
Cod. Produttore
LR9D08
Cod. EAN
3606485420943

Informazioni di prodotto

Il relè elettronico TELR9D08 offre soluzioni avanzate per la protezione motori con installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio diretto sui contattori TeSys D
  • Test e reset manuali per una rapida verifica
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione motori efficiente da 1,1 a 2,2 kW
  • Risparmio energetico grazie al rilevamento squilibrio di fase
  • Affidabilità certificata per diversi standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR9D08 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 1,6-8 A, una classe di intervento selezionabile5-10-20-30 e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 1,1 a 2,2 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

larghezza

45 mm

altezza

72,5 mm

profondità

79,9 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

690 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

1,6 ... 8 A

Serie

TeSys LR9

Produttore

Relè di sovraccarico termico elettronico TeSys LRD - 3P - 1,6...8 A