› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Porta fusibile TeSys DF per protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori, calibro fusibile 10x38, 3P, corrente termica convenzionale 32 A

Cod. Rexel TEDF103
Cod. Produttore DF103
Cod. EAN 3389119407243

Informazioni principali

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 32 A a 400 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 79,5x52,5x61 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 10x38mm, collegamenti fino a 32A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (52,5 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite, serrabili con lucchetto. Sono disponibili collegamenti fusibili 10x38mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 4 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Porta fusibile TeSys DF per protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori, calibro fusibile 10x38, 3P, corrente termica convenzionale 32 A
€ 19,47 x 1 pz.
(pz.)