Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9D01
Cod. Produttore
LR9D01
Cod. EAN
3606485420929

Informazioni di prodotto

Relè di sovraccarico termico elettronico TeSys LRD - 3P - 0,1...0,5 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR9D01 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,1-0,5 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,06 a 0,18 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

larghezza

45 mm

altezza

72,5 mm

profondità

79,9 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

690 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

0,1 ... 0,5 A

Serie

TeSys LR9

Produttore

Relè di sovraccarico termico elettronico TeSys LRD - 3P - 0,1...0,5 A